Antennikaapeli sisä Eca - T2127/PVC PK 100m (RG6)Eca
Sisäkaapeli valkoinen, Eca 100m kela 12,8 dB /400 MHz
Sähkönumero:
0226108
GTIN:
8424450137598
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Suosittu sisäasennuksiin soveltuva antennikaapeli 100 metrin kelalla. Juuri sopiva määrä esimerkiksi omakotitalon tai mökin kaapelointiin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antennikaapeli sisä Eca
- Tuotenimi: T2127/PVC PK 100m (RG6)Eca
- Yleisnimi: Antennikaapeli
- Tavaramerkki: TELEVES
- GTIN: 8424450137598
- Toimittajan tuotekoodi: T2127-100PVC
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.049 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
- UV:n kestävä: Ei
- Välijohde: PE-vaahto
- Armeeraus: Ei
- Ulkovaipan väri: Valkoinen
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Ulkojohtimen tyyppi: Folio + punos
- Sisäjohtimen materiaali: Metalli
- Nimellisimpedanssi: 75 Ohm Ohm
- Sisäjohtimen halkaisija: 1 mm mm
- Ulkojohtimen halkaisija: 4.7 mm mm
- Ulkojohtimen materiaali: Alumiini
- Sisäjohtimen luokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: 0...50 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: 0...50 °C °C
- Maakaapeli: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.7 mm mm
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Sisäjohtimen pintakäsittely: Kuparoitu
- Ulkojohtimen pintakäsittely: Paljas
- Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 35 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 35 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 35 mm mm
- Suojakerrosten lukumäärä: 3
Kirjoita arvostelu