Telekaapeli kanava puhelin Dra - VMHBU-TL 800X2X0,5

Puhelinmaakaapeli VMHBU-TL 800X2X0,5
Sähkönumero: 0225005
GTIN: 6410002250053
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Telekaapeli kanava puhelin Dra
  • Tuotenimi: VMHBU-TL 800X2X0,5
  • Yleisnimi: Telekaapeli kanava
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002250053

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 4.2 kg
  • Tilavuus: 4.4 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 67 mm
  • Korkeus: 67 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 49 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: Ei
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: 3
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Ei ole
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...60 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -45...70 °C °C
  • Kerrattujen elementtien lukumäärä: 800
  • Suojavaippa: Al/PE
  • Johtimien määrä: 1600
  • Maakaapeli: Kyllä
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
  • Kertauksen tyyppi: Nippu
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 66.5 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Nopeuskerroin (NVP): 67 % %
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 466 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Telekaapeli kanava puhelin Dra - VMHBU-TL 800X2X0,5
Arvostele