Parikaapeli 2x4P S/FTP kat7A - 100-911 Dca
EXCEL CAT7A SFTP 1000MHZ DUAL CABLE LSOH 2x500M-YW Dca s2 d2 a2
Sähkönumero:
0223313
Tuotteen minimi tilauserä on 3 000 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Parikaapeli 2x4P S/FTP kat7A
- Tuotenimi: 100-911 Dca
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT7a
- Tavaramerkki: EXCEL NETWORKING
- Toimittajan tuotekoodi: 100-911
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 3000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.15 kg
- Tilavuus: 0.128 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Keltainen
- Kategoria: 7A (IEC)
- Johtimen halkaisija: 0.58 mm mm
- Parisuojaus: Folio
- Yhteinen suoja: Punos
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Johtimien määrä: 8
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 8 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 70 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
Kirjoita arvostelu