Tietoverkkokaapeli-CAT7a - Cat7A S/FTP 4P Dca K500
EXCEL CAT7A SFTP 1000MHZ CABLE LSOH 500M - keltainen Dca s2d2a2
Sähkönumero:
0223312
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tietoverkkokaapeli-CAT7a
- Tuotenimi: Cat7A S/FTP 4P Dca K500
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT7a
- Tavaramerkki: EXCEL NETWORKING
- Toimittajan tuotekoodi: 100-910
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.064 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johdintunniste: Väri
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Keltainen
- Kategoria: 7A (IEC)
- Johtimen halkaisija: 0.58 mm mm
- Parisuojaus: Folio
- Yhteinen suoja: Punos
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Johtimien määrä: 8
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 8 mm mm
- Nopeuskerroin (NVP): 70 % %
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
Kirjoita arvostelu