Kytkentäjohto - KJ 0,15 VI
6412772211159
Sähkönumero:
0221115
GTIN:
6412772211159
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Kytkentäjohto
Tyyppi: KJ
Käyttö: Kytkentäjohtona puhelin- ja elektroniikkateollisuudessa.
Rakenne: Tinattu kuparivaijeri, PVC-muovieriste.
Nimellisjännite: Max. 75V
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkentäjohto
- Tuotenimi: KJ 0,15 VI
- Yleisnimi: Kytkentäjohto
- Tavaramerkki: KAJOTE
- GTIN: 6412772211159
- Toimittajan tuotekoodi: 0221115
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.003 kg
- Tilavuus: 0.002 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 1.3 mm
- Korkeus: 1.3 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.15 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
- Johtimien määrä: 1
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Tinattu
Kirjoita arvostelu