Kytkentäjohto - KJ 0,15 VA

6412772211104
Sähkönumero: 0221110
GTIN: 6412772211104
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Kytkentäjohto

Tyyppi: KJ
Käyttö: Kytkentäjohtona puhelin- ja elektroniikkateollisuudessa.
Rakenne: Tinattu kuparivaijeri, PVC-muovieriste.
Nimellisjännite: Max. 75V

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kytkentäjohto
  • Tuotenimi: KJ 0,15 VA
  • Yleisnimi: Kytkentäjohto
  • Tavaramerkki: KAJOTE
  • GTIN: 6412772211104
  • Toimittajan tuotekoodi: 0221110

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 500
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.003 kg
  • Tilavuus: 0.002 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 1.3 mm
  • Korkeus: 1.3 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.15 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
  • Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
  • Johtimien määrä: 1
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Tinattu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kytkentäjohto - KJ 0,15 VA
Arvostele