Instrumentointikaapeli-HF Cca Nestor - KJAAM C-Proof 8x(2+1)+0,5+0,5
KJAAM C-Proof 8x(2+1)+0,5+0,5 P6/500m
Sähkönumero:
0217561
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Instrumentointikaapeli audio-, automaatio- ja prosessinohjausjärjestelmiin sisäasennukseen. Asennus myös ulos kaapelihyllylle.Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka. Kiinteä PE-eristys. Kaksi johdinta ja maalanka kerrattu yhteen. Jokainen pari on suojattu alumiinimuovinauhalla. Parit on erotettu numeronauhalla. Pareissa a-johtimet ovat sinisiä ja b-johtimet valkoisia. Kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi. Yhteisenä suojana muovialumiininauha maalangalla. Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton, UV-suojattu palonestomateriaali. Minimi vaipan paksuus 0,9 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Instrumentointikaapeli-HF Cca Nestor
- Tuotenimi: KJAAM C-Proof 8x(2+1)+0,5+0,5
- Tavaramerkki: NESTOR
- Toimittajan tuotekoodi: L11281
Tuotepakkaus
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.115 kg
- Tilavuus: 0.1 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: väri ja numero
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: Ei ole
- Johtimen halkaisija: 2.03 mm mm
- Parisuojaus: Folio
- Yhteinen suoja: Folio
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...60 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -45...70 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 8
- Suojavaippa: Ei ole
- Johtimien määrä: 16
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 13.9 mm mm
- Nopeuskerroin (NVP): 66 % %
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Tinattu
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d1
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 236 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- AWG: 20
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 208 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 208 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 139 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu puhelinkaapeliksi: Ei
- Soveltuu datakaapeliksi: Ei
- Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Maadoituslanka: Kyllä
- Nimellisjännite U: 300 V V
- Nimellisimpedanssi: 70 Ohm Ohm
- Kaapelin leveys (noin): 13.9 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 13.9 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Kyllä
- Vaippakerrosten määrä: 1
- Repäisynauha: Kyllä
- Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina: Kyllä
Kirjoita arvostelu