Valokuitukaapeli mikroputki G652D K4000 - FZOMU-SD micro 8x12xSM FI
FZOMU-SD 96F G.652.D micro
Sähkönumero:
0217531
GTIN:
6410002175318
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli mikroputki G652D K4000
- Tuotenimi: FZOMU-SD micro 8x12xSM FI
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli mikroputki
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002175318
- Toimittajan tuotekoodi: L10498
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.034 kg
- Tilavuus: 0.04 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6.3 mm
- Korkeus: 6.3 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Palonkestävyys: Ei
- Kuitujen lukumäärä: 96
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Ei
- Kemikaaleja kestävä: Kyllä
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: OS2
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Maakaapeli: Ei
- Soveltuu puhallukseen: Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.4 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 36 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 120 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 1 kN kN
Kirjoita arvostelu