Valokuitukaapeli mikroputki G652D K4000 - FZOMU-SD micro 2x12xSM FI

FZOMU-SD 24F G.652.D micro
Sähkönumero: 0217528
GTIN: 6410002175288
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli mikroputki G652D K4000
  • Tuotenimi: FZOMU-SD micro 2x12xSM FI
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli mikroputki
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002175288
  • Toimittajan tuotekoodi: L10496

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.028 kg
  • Tilavuus: 0.038 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 6.2 mm
  • Korkeus: 6.2 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
  • Palonkestävyys: Ei
  • Kuitujen lukumäärä: 24
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Ei
  • Kemikaaleja kestävä: Kyllä
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: OS2
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
  • Metalliton kaapeli: Kyllä
  • Maakaapeli: Ei
  • Soveltuu puhallukseen: Kyllä
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 5.6 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Ei
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Paino: 25 kg/km kg/km
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 80 mm mm
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Maksimi vetolujuus asennettaessa: 0.75 kN kN
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli mikroputki G652D K4000 - FZOMU-SD micro 2x12xSM FI
Arvostele