Valokuitukaapeli maa G652D K3000 - FZOVDMU-SD 18x2x12xSM (432)
FZOVDMU-SD 432F G.652.D buried
Sähkönumero:
0217521
GTIN:
6410002175219
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli maa G652D K3000
- Tuotenimi: FZOVDMU-SD 18x2x12xSM (432)
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli maa
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002175219
- Toimittajan tuotekoodi: L10475
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 3000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.411 kg
- Tilavuus: 0.529 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 23 mm
- Korkeus: 23 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Palonkestävyys: Ei
- Kuitujen lukumäärä: 432
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Kyllä
- Kemikaaleja kestävä: Kyllä
- Ulkovaipan väri: Musta
- Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 24
- Metalliton kaapeli: Ei
- Soveltuu puhallukseen: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 23 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu