Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K2000 - FZOMSU-SD Mini 4x12xSM Dca

FZOMSU-SD 48F G.652.D mini outdoor/indoor / Dca -s2.d2.a2
Sähkönumero: 0217516
GTIN: 6410002175165
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K2000
  • Tuotenimi: FZOMSU-SD Mini 4x12xSM Dca
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä/ulko
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002175165
  • Toimittajan tuotekoodi: L10393

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 2000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.07 kg
  • Tilavuus: 0.081 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 9 mm
  • Korkeus: 9 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 35 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Kuitujen lukumäärä: 48
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Ei
  • Kemikaaleja kestävä: Ei
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: OS2
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
  • Metalliton kaapeli: Kyllä
  • Maakaapeli: Ei
  • Soveltuu puhallukseen: Ei
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 8 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Kyllä
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 63 kg/km kg/km
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 160 mm mm
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Maksimi vetolujuus asennettaessa: 1800 kN kN
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K2000 - FZOMSU-SD Mini 4x12xSM Dca
Arvostele