Valokuitukaapeli maa G652D K2000 - FYO2PMU 2x12xSM

FYO2PMU 24F G.652.D buried
Sähkönumero: 0217513
GTIN: 6410002175134
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Valokaapeli

24-kuituinen valokaapeli
- Soveltuu maa- ja kanava-asennuksiin
- Erityisesti liityntäverkon kuitu kotiin -sovellutuksiin
- G.652.D mukaiset yksimuotokuidut
- Pituusvesitiivis
- Laaja toimintalämpötila-alue

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli maa G652D K2000
  • Tuotenimi: FYO2PMU 2x12xSM
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli maa
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002175134
  • Toimittajan tuotekoodi: L10474

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 2000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.086 kg
  • Tilavuus: 0.03 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 10.7 mm
  • Korkeus: 8.3 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
  • Palonkestävyys: Ei
  • Kuitujen lukumäärä: 24
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Ei
  • Kemikaaleja kestävä: Kyllä
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: OS2
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Keskiputki
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 24
  • Metalliton kaapeli: Ei
  • Maakaapeli: Kyllä
  • Soveltuu puhallukseen: Ei
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 11 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Ei
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Paino: 86 kg/km kg/km
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 100 mm mm
  • Kaapelin muoto: Muu
  • Maksimi vetolujuus asennettaessa: 3.5 kN kN
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli maa G652D K2000 - FYO2PMU 2x12xSM
Arvostele