Valokuitukaapeli kanava G652D K4000 - FZOHBMU-SD 16x12xSM
FZOHBMU-SD 192F G.652.D duct
Sähkönumero:
0217508
GTIN:
6410002175080
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli kanava G652D K4000
- Tuotenimi: FZOHBMU-SD 16x12xSM
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli kanava
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002175080
- Toimittajan tuotekoodi: L10459
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.256 kg
- Tilavuus: 0.346 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 18.6 mm
- Korkeus: 18.6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Palonkestävyys: Ei
- Kuitujen lukumäärä: 192
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Ei
- Kemikaaleja kestävä: Kyllä
- Ulkovaipan väri: Musta
- Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
- Metalliton kaapeli: Ei
- Soveltuu puhallukseen: Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 19 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu