Valokuitukaapeli maa G652D K4000 - FZOMVDMU-SD 4x12xSM
FZOMVDMU-SD 48F G.652.D buried
Sähkönumero:
0217501
GTIN:
6410002175011
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Maavalokaapeli
48-kuituinen maavalokaapeli
- G.652.D mukaiset yksimuotokuidut
- Kerrattu kaapelin sydänrakenne
- Mekaanisesti vahva rakenne: sisävaippa, teräspelti, ulkovaippa
- Kuituputkien välitilassa ei ole rasvaa
- Pituusvesitiivis
- Laaja toimintalämpötila-alue
- Erinomainen kuitujen haaroitettavuus
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli maa G652D K4000
- Tuotenimi: FZOMVDMU-SD 4x12xSM
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli maa
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002175011
- Toimittajan tuotekoodi: L10455
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.216 kg
- Tilavuus: 0.272 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 16 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Palonkestävyys: Ei
- Kuitujen lukumäärä: 48
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Kyllä
- Kemikaaleja kestävä: Kyllä
- Ulkovaipan väri: Musta
- Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
- Metalliton kaapeli: Ei
- Soveltuu puhallukseen: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 16 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu