Valokuitukaapeli sisä K2000 - FZ2RMS FlexD 4x12xOM4 TIA Dca

FZ2RMS FlexD 4x12xOM4 TIA / Dca -s2.d2.a2
Sähkönumero: 0217449
GTIN: 6410002174496
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
FZ2RMS FlexD

Kevytrakenteinen ja halogeeniton valokaapeli (LSZH), jossa on helposti käsiteltävät, täysin kuivat ja nopeasti kuorittavat Flex-kuituputket.

FZ2RMS FlexD on valokaapeli sisäasennusten ja erityisesti datakeskusten runkokaapelointeihin. Sen etuina ovat pieni koko, notkea rakenne, kuitutyypin mukaan määräytyvä vaipan väri ja erityisesti jatkamisessa ja päättämisessä kaapelin kuorimisen helppous ja nopeus. Flex-kuituputkien käsittely on niiden kumimaisuuden ja pienen koon ansiosta varsin vaivatonta – ei tarvetta kuituputkien oikaisulle tai kuorintatyökaluille eikä pelkoa putkien lommahtamisesta. Lisäetuna aikaisempiin kaapeleihin verrattuna ovat kaapelin kokonaan kuivat Flex-kuitutuputket, mikä myös nopeuttaa kaapelin käsittelyä. Kaapeli on paloa levittämätön standardin IEC 60332-3 mukaisesti.

FZ2RMS FlexD-kaapelia on saatavana OS2-yksimuotokuiduilla sekä OM3- ja OM4-monimuotokuiduilla 24-, 48- ja 96-kuituisina versioina. Kaapelin väri on OS2-yksimuotokuiduilla keltainen, OM3-monimuotokuiduilla turkoosi ja OM4-monimuotokuiduilla magenta (erika violetti). Kuitujen värijärjestys on standardin ANSI/TIA 598-C mukainen. Kaapelin toimituspituus on 2000 m ja se toimitetaan kevyellä ja helposti käsiteltävällä muovikelalla.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä K2000
  • Tuotenimi: FZ2RMS FlexD 4x12xOM4 TIA Dca
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002174496
  • Toimittajan tuotekoodi: L10873

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 2000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.052 kg
  • Tilavuus: 0.064 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 8 mm
  • Korkeus: 8 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Monimuoto 50/125
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-24 mukainen
  • Kuitujen lukumäärä: 48
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Ei
  • Kemikaaleja kestävä: Ei
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Ulkovaipan väri: sinipunainen
  • Kategoria: OM4
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Muu
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
  • Metalliton kaapeli: Kyllä
  • Maakaapeli: Ei
  • Soveltuu puhallukseen: Ei
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 8 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Ei
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Paino: 52 kg/km kg/km
  • Pitkittäinen vedenesto: Ei
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 80 mm mm
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Maksimi vetolujuus asennettaessa: 0.6 kN kN
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli sisä K2000 - FZ2RMS FlexD 4x12xOM4 TIA Dca
Arvostele