Telekaapeli HF sisä - MHS-HF 3x2x0,5 R200 Dca
Sähkönumero:
0217439
GTIN:
6410002174397
Tuotteen minimi tilauserä on 200 M
MHS-HF on liityntäverkon sisäasennuskaapeli SFS 5739:n mukaan.
Johdin on hehkutettu kuparilanka, nimellishalkaisija 0,5 mm. PE-eristys.
Kaksi eristettyä johdinta on kerrattu yhteen pariksi.
10 paria on kerrattu yhteen peruslohkoksi. Lohkot on erotettu toisistaan värillisellä tunnusnauhalla
5 tai 10 peruslohkoa on kerrattu yhteen päälohkoksi. Päälohkot erotetaan toisistaan numeroiduilla muovinauhoilla.
Perus- ja päälohkot on kerrattu yhteen kaapelisydämeksi.
Kaapelisydän on suojattu muovinauhalla ja sidottu ristiin kahdella polyesterilangalla.
Häiriösuojana muovialumiininauha ja tinattu maalanka 0,5 mm.
Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton palosuojattu materiaali.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Telekaapeli HF sisä
- Tuotenimi: MHS-HF 3x2x0,5 R200 Dca
- Yleisnimi: Telekaapeli sisä
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002174397
- Toimittajan tuotekoodi: L10850
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 200
- Peruserä: 200
- Yksikkö: M
- Paino: 0.038 kg
- Tilavuus: 0.034 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 5.831 mm
- Korkeus: 5.831 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.2 mm² mm²
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: väri ja numero
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: 3
- Johtimen halkaisija: 0.5 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...60 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -45...70 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 3
- Suojavaippa: Ei ole
- Johtimien määrä: 6
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 5.8 mm mm
- Nopeuskerroin (NVP): 66 % %
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 38 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- AWG: 24
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 87 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 87 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 41 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu puhelinkaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu datakaapeliksi: Ei
- Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Maadoituslanka: Kyllä
- Nimellisimpedanssi: 70 Ohm Ohm
- Kaapelin leveys (noin): 5.8 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 5.8 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Kyllä
- Vaippakerrosten määrä: 1
- Repäisynauha: Kyllä
- Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina: Kyllä
Kirjoita arvostelu