Instr.kaapeli Nestor HF, Dca - KJAAM-HF 2x(2+1)x0,5 200

Sähkönumero: 0217428
GTIN: 6410002174281
Tuotteen minimi tilauserä on 200 M

Instrumentointikaapeli audio-, automaatio- ja prosessinohjausjärjestelmiin sisäasennukseen. Asennus myös ulos kaapelihyllylle.

Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka.
Kiinteä PE-eristys. Kaksi johdinta ja maalanka kerrattu yhteen. Jokainen pari on suojattu alumiinimuovinauhalla. Parit on erotettu numeronauhalla. Pareissa a-johtimet ovat sinisiä ja b-johtimet punaisia.
Kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi.
Yhteisenä suojana muovialumiininauha maalangalla.
Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton, UV-suojattu palonestomateriaali. Minimi vaipan paksuus 0,9 mm.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Instr.kaapeli Nestor HF, Dca
  • Tuotenimi: KJAAM-HF 2x(2+1)x0,5 200
  • Yleisnimi: Instrumentointikaapeli-HF
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002174281
  • Toimittajan tuotekoodi: L10810

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 200
  • Peruserä: 200
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.06 kg
  • Tilavuus: 0.144 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 12 mm
  • Korkeus: 12 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
  • Johdineriste: Polyolefiini
  • Johdintunniste: väri ja numero
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-22 mukainen
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Harmaa
  • Kategoria: Ei ole
  • Johtimen halkaisija: 2.03 mm mm
  • Parisuojaus: Folio
  • Yhteinen suoja: Folio
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...60 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -45...70 °C °C
  • Kerrattujen elementtien lukumäärä: 2
  • Johtimien määrä: 4
  • Maakaapeli: Ei
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
  • Kertauksen tyyppi: Nippu
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 8.5 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Nopeuskerroin (NVP): 60 % %
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Tinattu
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 78 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • AWG: 20
  • Pitkittäinen vedenesto: Ei
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 128 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 128 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 85 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
  • Soveltuu puhelinkaapeliksi: Ei
  • Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
  • Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Instr.kaapeli Nestor HF, Dca - KJAAM-HF 2x(2+1)x0,5 200
Arvostele