Instr.kaapeli Nestor HF, Dca - NESMAK-HF 12x2x0,5+0,5 K1000
Sähkönumero:
0217423
GTIN:
6410002174236
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Instrumentointikaapeli automaatio- ja prosessinohjausjärjestelmiin sisäasennukseen. Asennus myös ulos kaapelihyllylle.
Rakenne:
Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka 7x0,29 mm.
2-kerroseriste, PE+LSZH.
Kaksi johdinta on kerrattu yhteen. Jokainen pari on erotettu eristeen päälle painetulla numerolla. Kaikissa pareissa a-johtimet ovat oransseja ja b-johtimet valkoisia.
Kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi.
Yhteisenä suojana muovialumiininauha ja tinattu maalanka 7x0,29 mm. Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton, UV-suojattu palonestomateriaali.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Instr.kaapeli Nestor HF, Dca
- Tuotenimi: NESMAK-HF 12x2x0,5+0,5 K1000
- Yleisnimi: Instrumentointikaapeli-HF
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002174236
- Toimittajan tuotekoodi: L10805
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.19 kg
- Tilavuus: 0.133 L
- Pituus: 51.045 mm
- Leveys: 51.045 mm
- Korkeus: 51.045 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: väri ja numero
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-22 mukainen
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: Ei ole
- Johtimen halkaisija: 2.03 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...60 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -45...70 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 8
- Suojavaippa: Ei ole
- Johtimien määrä: 16
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 13.7 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 60 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Tinattu
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 210 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- AWG: 20
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 206 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 206 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 137 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Armeerauksen/vahvistuksen materiaali: Muu
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu puhelinkaapeliksi: Ei
- Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu