Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FZOMSU-SD 6x2x4xOM3 Eca
FZOMSU-SD 48OM3 outdoor/indoor
Sähkönumero:
0217410
GTIN:
6410002174106
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000
- Tuotenimi: FZOMSU-SD 6x2x4xOM3 Eca
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä/ulko
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002174106
- Toimittajan tuotekoodi: L10374
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.07 kg
- Tilavuus: 0.169 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 13 mm
- Korkeus: 13 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- Kuitutyyppi: Monimuoto 50/125
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Kuitujen lukumäärä: 48
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Ei
- Kemikaaleja kestävä: Ei
- Ulkovaipan väri: Oranssi
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 8
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Soveltuu puhallukseen: Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 13 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu