Puhelinsisäk. Nestor HF, Dca - MHS-HF 5x2x0,5 P5/500, Dca
MHS-HF on liityntäverkon sisäasennuskaapeli SFS 5739:n mukaan.
Johdin on hehkutettu kuparilanka, nimellishalkaisija 0,5 mm. PE-eristys.
Kaksi eristettyä johdinta on kerrattu yhteen pariksi.
10 paria on kerrattu yhteen peruslohkoksi. Lohkot on erotettu toisistaan värillisellä tunnusnauhalla
5 tai 10 peruslohkoa on kerrattu yhteen päälohkoksi. Päälohkot erotetaan toisistaan numeroiduilla muovinauhoilla.
Perus- ja päälohkot on kerrattu yhteen kaapelisydämeksi.
Kaapelisydän on suojattu muovinauhalla ja sidottu ristiin kahdella polyesterilangalla.
Häiriösuojana muovialumiininauha ja tinattu maalanka 0,5 mm.
Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton palosuojattu materiaali.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puhelinsisäk. Nestor HF, Dca
- Tuotenimi: MHS-HF 5x2x0,5 P5/500, Dca
- Yleisnimi: Telekaapeli sisä
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002173970
- Toimittajan tuotekoodi: L10791
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.049 kg
- Tilavuus: 0.34 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 18.439 mm
- Korkeus: 18.439 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.2 mm² mm²
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: väri ja numero
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-22 mukainen
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: 3
- Johtimen halkaisija: 0.5 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -45...70 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -5...60 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 5
- Johtimien määrä: 10
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.5 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 66 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 43 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- AWG: 24
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 98 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 98 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 46 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu puhelinkaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei