Valokuitukaapeli maa K6000 - FZVD2PMU 1,2 flex 2x12xSM

FZVD2PMU 1,2 flex 2x12xSML
Sähkönumero: 0217391
GTIN: 6410002173918
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli maa K6000
  • Tuotenimi: FZVD2PMU 1,2 flex 2x12xSM
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli maa
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002173918
  • Toimittajan tuotekoodi: L10769

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.176 kg
  • Tilavuus: 0.15 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 14 mm
  • Korkeus: 12 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
  • Palonkestävyys: Ei
  • Kuitujen lukumäärä: 24
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Kyllä
  • Kemikaaleja kestävä: Kyllä
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Valokuituputken tyyppi: Muu
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
  • Metalliton kaapeli: Ei
  • Soveltuu puhallukseen: Ei
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 14 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Kyllä
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli maa K6000 - FZVD2PMU 1,2 flex 2x12xSM
Arvostele