Valokuitukaapeli mikroputki K4000 - FYORMU 8xSM TIA

FYORMU micro 8F G.652.D TIA
Sähkönumero: 0217377
GTIN: 6410002173772
Tuotteen minimi tilauserä on 4 000 M

Puhallettava mikrokaapeli 4-12 kuidulla

Valokuidut värjättyjä ITU-T G.657.A1 -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 µm.
Toisiopäällyste rasvatäytteinen muovinen keskiöputki.
Vetoelementteinä aramidilangat vaipan alla.
Ulkovaippa musta UV-suojattu HDPE. Vaipan nimellispaksuus 0,4 mm.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli mikroputki K4000
  • Tuotenimi: FYORMU 8xSM TIA
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli mikroputki
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002173772
  • Toimittajan tuotekoodi: L10621

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4000
  • Peruserä: 4000
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.017 kg
  • Tilavuus: 0.025 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 5 mm
  • Korkeus: 5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
  • Palonkestävyys: Ei
  • Kuitujen lukumäärä: 8
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Ei
  • Kemikaaleja kestävä: Kyllä
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: OS2
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Keskiputki
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 8
  • Metalliton kaapeli: Kyllä
  • Maakaapeli: Ei
  • Soveltuu puhallukseen: Kyllä
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 4 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Ei
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Paino: 13 kg/km kg/km
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 60 mm mm
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Maksimi vetolujuus asennettaessa: 0.3 kN kN
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli mikroputki K4000 - FYORMU 8xSM TIA
Arvostele