Valokuitukaapeli mikroputki K4000 - FYORMU 4xSM TIA
FYORMU micro 4F G.652.D TIA
Sähkönumero:
0217376
GTIN:
6410002173765
Tuotteen minimi tilauserä on 4 000 M
Puhallettava mikrokaapeli 4-12 kuidulla
Valokuidut värjättyjä ITU-T G.657.A1 -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 µm.
Toisiopäällyste rasvatäytteinen muovinen keskiöputki.
Vetoelementteinä aramidilangat vaipan alla.
Ulkovaippa musta UV-suojattu HDPE. Vaipan nimellispaksuus 0,4 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli mikroputki K4000
- Tuotenimi: FYORMU 4xSM TIA
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli mikroputki
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002173765
- Toimittajan tuotekoodi: L10620
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4000
- Peruserä: 4000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.014 kg
- Tilavuus: 0.016 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 4 mm
- Korkeus: 4 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Palonkestävyys: Ei
- Kuitujen lukumäärä: 4
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Ei
- Kemikaaleja kestävä: Kyllä
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: OS2
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Keskiputki
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 4
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Maakaapeli: Ei
- Soveltuu puhallukseen: Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 4 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 13 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 60 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 0.3 kN kN
Kirjoita arvostelu