Valokuitukaapeli mikroputki K4000 - FZOMU-SD micro 4x12xSM TIA
FZOMU-SD micro 48F G.652.D TIA
Sähkönumero:
0217372
GTIN:
6410002173727
Tuotteen minimi tilauserä on 4 000 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli mikroputki K4000
- Tuotenimi: FZOMU-SD micro 4x12xSM TIA
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli mikroputki
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002173727
- Toimittajan tuotekoodi: L10623
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4000
- Peruserä: 4000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.028 kg
- Tilavuus: 0.036 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Kuitujen lukumäärä: 48
- Vedonpoistin: Kyllä
- Kemikaaleja kestävä: Kyllä
- Ulkovaipan väri: Musta
- Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Soveltuu puhallukseen: Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu