Valokuitukaapeli kanava/maa K2000 - FYO2RMU 3,5kN 4xSM
Metalliton talokaapeli FYO2RMU 3,5 kN soveltuu niin kanava-asennuksiin kuin suoriin ja jopa auraamalla tehtäviin maa-asennuksiin. Asennuskustannuksiltaan markkinoiden kustannustehokkain ratkaisu.
Kevennetty keskiputki, jonka voi viedä suoraan jatkoslevylle. Metalliton rakenne – ei tarvitse maadoittaa.
Keskiputkirakenteinen valokuitukaapeli.
Valokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 μm.
Rasvatäytteinen muovinen keskiputki.
Pituustiiveys toteutettu kaapelisydäntä ympäröivillä paisuvilla langoilla. Kaksi halkaisijaltaan 2,1 mm:stä FRP-tankoa vaipan sisällä.
Musta UV-suojattu LLDPE. Vaipan nimellispaksuus 2,5 mm.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli kanava/maa K2000
- Tuotenimi: FYO2RMU 3,5kN 4xSM
- Yleisnimi: Valokaapeli kanava/maa
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002173567
- Toimittajan tuotekoodi: L10702
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.097 kg
- Tilavuus: 0.12 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 12 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Palonkestävyys: Ei
- Kuitujen lukumäärä: 4
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Ei
- Kemikaaleja kestävä: Kyllä
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: OS2
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Keskiputki
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 4
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Maakaapeli: Kyllä
- Soveltuu puhallukseen: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 10 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 80 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 190 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 95 kN kN