Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K2000 - FZOMSU-SD 2x12xSM Eca
FZOMSU-SD 24F G.652.D outdoor/indoor
Sähkönumero:
0217336
GTIN:
6410002173369
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K2000
- Tuotenimi: FZOMSU-SD 2x12xSM Eca
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä/ulko
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002173369
- Toimittajan tuotekoodi: L10593
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.1 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Kuitujen lukumäärä: 24
- Vedonpoistin: Kyllä
- Kemikaaleja kestävä: Ei
- Ulkovaipan väri: Oranssi
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Soveltuu puhallukseen: Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 10 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu