Valokuitukaapeli maa G652D K3000 - FZOVDMU-SD 12x2x12xSM (288)

FZOVDMU-SD 12x2x12xG.652.D buried
Sähkönumero: 0217332
GTIN: 6410002173321
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli maa G652D K3000
  • Tuotenimi: FZOVDMU-SD 12x2x12xSM (288)
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli maa
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002173321
  • Toimittajan tuotekoodi: L10555

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 3000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.404 kg
  • Tilavuus: 0.529 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 23 mm
  • Korkeus: 23 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
  • Palonkestävyys: Ei
  • Kuitujen lukumäärä: 288
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Kyllä
  • Kemikaaleja kestävä: Kyllä
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 24
  • Metalliton kaapeli: Ei
  • Soveltuu puhallukseen: Ei
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 23 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Kyllä
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli maa G652D K3000 - FZOVDMU-SD 12x2x12xSM (288)
Arvostele