Valokuitukaapeli kanava G652D K4000 - FZOHBMU-SD 1x12xSM

FZOHBMU-SD 12F G.652.D duct semi-dry
Sähkönumero: 0217316
GTIN: 6410002173161
Tuotteen minimi tilauserä on 4 000 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli kanava G652D K4000
  • Tuotenimi: FZOHBMU-SD 1x12xSM
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli kanava
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002173161
  • Toimittajan tuotekoodi: L10542

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4000
  • Peruserä: 4000
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.125 kg
  • Tilavuus: 0.169 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 13 mm
  • Korkeus: 13 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
  • Kuitujen lukumäärä: 12
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Kemikaaleja kestävä: Kyllä
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: OS2
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
  • Metalliton kaapeli: Ei
  • Maakaapeli: Ei
  • Soveltuu puhallukseen: Kyllä
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 13.2 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Paino: 126 kg/km kg/km
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 260 mm mm
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Maksimi vetolujuus asennettaessa: 3 kN kN
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Kaapelin leveys (noin): 13.2 mm mm
  • Kaapelin korkeus (noin): 13.2 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
  • Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Ei
  • Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti: Ei
  • Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti: Ei
  • Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti: Ei
  • Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti: Ei
  • Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti: Ei
  • Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti: Kyllä
  • Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti: Kyllä
  • Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti: Ei
  • Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti: Ei ole
  • Piirieheys EN 50200 mukaisesti: Ei ole
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli kanava G652D K4000 - FZOHBMU-SD 1x12xSM
Arvostele