Valokuitukaapeli ilma ADSS G652D K6000 - ADSS 8 kN FZOMRMU-SD 4x12xSM
Sähkönumero:
0217309
GTIN:
6410002173093
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli ilma ADSS G652D K6000
- Tuotenimi: ADSS 8 kN FZOMRMU-SD 4x12xSM
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli ilma
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002173093
- Toimittajan tuotekoodi: L10521
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.161 kg
- Tilavuus: 0.213 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 14.6 mm
- Korkeus: 14.6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Palonkestävyys: Ei
- Kuitujen lukumäärä: 48
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Ei
- Kemikaaleja kestävä: Kyllä
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: OS2
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Maakaapeli: Ei
- Soveltuu puhallukseen: Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 13 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 135 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 130 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 8 kN kN
Kirjoita arvostelu