Instrumentointikaapeli Nestor - KJAAMVDM 12x(2+1)x0,5 K1000, F

Sähkönumero: 0217293
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

KJAAMVDM on armeerattu instrumentointikaapeli digitaalisiin ja analogisiin ulkoasennuksiin.

Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka. Kiinteä PE-eristys.
Kaksi johdinta ja maalanka kerrattu yhteen. Jokainen pari on suojattu alumiinimuovinauhalla. Parit on erotettu numeronauhalla.
Pareissa a-johtimet ovat sinisiä ja b-johtimet punaisia.
Kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi.
Yhteisenä suojana muovialumiininauha maalangalla.
Välivaippa harmaa (RAL 7035) LSZH. Armeerattu muovipäällysteisellä poimutetulla teräsnauhalla limityksellä. Teräsnauhan nimellispaksuus 0,15 mm.
Ulkovaippa musta PE. Minimi vaipan paksuus 1,6 mm.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Instrumentointikaapeli Nestor
  • Tuotenimi: KJAAMVDM 12x(2+1)x0,5 K1000, F
  • Yleisnimi: Instrumentointikaapeli
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • Toimittajan tuotekoodi: L10517

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.44 kg
  • Tilavuus: 0.346 L
  • Pituus: 70.203 mm
  • Leveys: 70.203 mm
  • Korkeus: 70.203 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
  • Johdineriste: Polyolefiini
  • Johdintunniste: väri ja numero
  • Palonkestävyys: Ei
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: Ei ole
  • Johtimen halkaisija: 2.03 mm mm
  • Parisuojaus: Folio
  • Yhteinen suoja: Folio
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...60 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -45...70 °C °C
  • Kerrattujen elementtien lukumäärä: 12
  • Suojavaippa: Ei ole
  • Johtimien määrä: 24
  • Maakaapeli: Kyllä
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
  • Kertauksen tyyppi: Nippu
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 22.6 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Nopeuskerroin (NVP): 60 % %
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Tinattu
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Paino: 501 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: armeerausnauha
  • AWG: 20
  • Pitkittäinen vedenesto: Ei
  • Poikittainen vedenesto: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 339 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 339 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 226 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
  • Armeerauksen/vahvistuksen materiaali: Teräs
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
  • Soveltuu puhelinkaapeliksi: Ei
  • Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
  • Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
  • Maanalainen asennustapa: vapaasti ja asennusputkeen
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Instrumentointikaapeli Nestor - KJAAMVDM 12x(2+1)x0,5 K1000, F
Arvostele