Puhelinilmakaapeli Nestor - MHBU FeCu 1x4x0,8 500/S5
Cu-johtiminen Telekaapeli ulko. (kertakäyttökela)
Sähkönumero:
0217201
GTIN:
6410002172010
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puhelinilmakaapeli Nestor
- Tuotenimi: MHBU FeCu 1x4x0,8 500/S5
- Yleisnimi: Telekaapeli ulko
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002172010
- Toimittajan tuotekoodi: L10187
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.045 kg
- Tilavuus: 0.056 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7.5 mm
- Korkeus: 7.5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: Väri
- Parikertaus: Nelikierre
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: 3
- Johtimen halkaisija: 0.8 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...60 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -45...70 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 1
- Suojavaippa: Al/PE
- Johtimien määrä: 4
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 8.1 mm mm
- Nopeuskerroin (NVP): 66 % %
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 65 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Muu
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Kyllä
- Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 160 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 160 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 81 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu puhelinkaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu datakaapeliksi: Ei
- Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Maadoituslanka: Ei
- Kaapelin leveys (noin): 8.1 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 8.1 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti: Ei
- Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti: Ei
- Vaippakerrosten määrä: 1
- Repäisynauha: Ei
- Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina: Kyllä
Kirjoita arvostelu