Valokuitukaapeli maa monimuoto K2000 - FYOVD2PMU 4xOM1
FYOVD2PMU 4F OM1 buried
Sähkönumero:
0217185
GTIN:
6410002171853
Tuotteen minimi tilauserä on 2 000 M
FYOVD2PMU on yleiskäyttöinen kaapeli, joka voidaan asentaa suoraan maahan.
FYOVD2PMU on saatavana yksi- ja monimuotokuidulla sekä yhdistelmäkaapelina. Yksimuotokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 µm. Monimuotokuidut ovat värjättyjä OM1-monimuotokuituja (GKL).
Keskiputkirakenne: rasvatäytteinen muovinen keskiöputki.
Keskiöputken ympärillä pituussuuntainen paisuva nauhoitus.
Suojana muovipäällysteinen poimutettu teräsnauha limityksellä. Teräsnauhan nimellispaksuus 0,15 mm.
Kaksi halkaisijaltaan 1,6 mm:stä teräslankaa vaipan sisällä vetoelementteinä.
Ulkovaippa mustaa UV-suojattua PE:ta. Vaipan nimellispaksuus 2,5 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli maa monimuoto K2000
- Tuotenimi: FYOVD2PMU 4xOM1
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli maa
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002171853
- Toimittajan tuotekoodi: L10306
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 2000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.18 kg
- Tilavuus: 0.182 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 13.5 mm
- Korkeus: 13.5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Monimuoto 62,5/125
- Kuitujen lukumäärä: 4
- Vedonpoistin: Kyllä
- Kemikaaleja kestävä: Kyllä
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: OM1
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Keskiputki
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 4
- Metalliton kaapeli: Ei
- Maakaapeli: Kyllä
- Soveltuu puhallukseen: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 14 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Kyllä
- Kaapelin muoto: Muu
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 5 kN kN
Kirjoita arvostelu