Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FZOMSU-SD 4xSM+4xOM1 Eca

FZOMSU -SD 4OS2+4OM1 outdoor/indoor
Sähkönumero: 0217157
GTIN: 6410002171570
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000
  • Tuotenimi: FZOMSU-SD 4xSM+4xOM1 Eca
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä/ulko
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002171570
  • Toimittajan tuotekoodi: L10256

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 2000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.08 kg
  • Tilavuus: 0.1 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 10 mm
  • Korkeus: 10 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • Kuitutyyppi: Monimuoto 62,5/125
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Kuitujen lukumäärä: 8
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Ei
  • Kemikaaleja kestävä: Ei
  • Ulkovaipan väri: Oranssi
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 4
  • Metalliton kaapeli: Kyllä
  • Soveltuu puhallukseen: Kyllä
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 10 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Ei
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FZOMSU-SD 4xSM+4xOM1 Eca
Arvostele