Valokuitukaapeli ilma G652D K6000 - FYOHBMUK 2x12xSM
FYOHBMUK on kahdeksikkorakenteinen ilmavalokaapeli pylväsasennuksiin. FYOHBMUK:n kuidut ovat muovisen keskiputken sisällä, ja kaapelia suojaa pitkittäinen alumiinisuoja.
• Maksimijänneväli on 60 metriä.
• Valokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 μm.
• Toisiopäällysteenä rasvatäytteinen muovinen keskiputki.
• Keskiputken ympärillä on pituussuuntainen vedenestonauha
• Pitkittäinen muovipäällysteinen alumiininauha limityksellä. Nimellispaksuus 0,15 mm.
• Kannatinvaijeri on tehty galvanoiduista teräslangoista. Nimellishalkaisija on 7x1,57 mm.
• Ulkovaippa musta UV-suojattu PE. Vaipan nimellispaksuus 1,4 mm. Kaulan mitat: korkeus 3,0 mm, leveys 2,1 mm.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli ilma G652D K6000
- Tuotenimi: FYOHBMUK 2x12xSM
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli ilma
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002171358
- Toimittajan tuotekoodi: L10096
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.24 kg
- Tilavuus: 0.242 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 11 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Palonkestävyys: Ei
- Kuitujen lukumäärä: 24
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Ei
- Kemikaaleja kestävä: Kyllä
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: OS2
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Keskiputki
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 24
- Metalliton kaapeli: Ei
- Maakaapeli: Ei
- Soveltuu puhallukseen: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 21 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 220 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Kyllä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 150 mm mm
- Kaapelin muoto: Litteä
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 7 kN kN