Valokuitukaapeli maa G652D K2000 - FYO2PMU 4xSM
FYO2PMU 4F G.652.D Drop
Sähkönumero:
0217106
GTIN:
6410002171068
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Valokaapeli
4-kuituinen valokaapeli
- Soveltuu maa- ja kanava-asennuksiin
- Erityisesti liityntäverkon kuitu kotiin -sovellutuksiin
- G.652.D mukaiset yksimuotokuidut
- Pituusvesitiivis
- Laaja toimintalämpötila-alue
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli maa G652D K2000
- Tuotenimi: FYO2PMU 4xSM
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli maa
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002171068
- Toimittajan tuotekoodi: L10080
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.086 kg
- Tilavuus: 0.081 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8 mm
- Korkeus: 11 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Palonkestävyys: Ei
- Kuitujen lukumäärä: 4
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Ei
- Kemikaaleja kestävä: Kyllä
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: OS2
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Keskiputki
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 4
- Metalliton kaapeli: Ei
- Maakaapeli: Kyllä
- Soveltuu puhallukseen: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 11 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 86 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 100 mm mm
- Kaapelin muoto: Muu
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 3.5 kN kN
Kirjoita arvostelu