Valokuitukaapeli maa G652D K6000 - FYOVD2PMU 12xSM

FYOVD2PMU 12F G.652.D buried
Sähkönumero: 0217101
GTIN: 6410002171013
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

FYOVD2PMU on yleiskäyttöinen kaapeli, joka voidaan asentaa suoraan maahan.

FYOVD2PMU on saatavana yksi- ja monimuotokuidulla sekä yhdistelmäkaapelina. Yksimuotokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 µm. Monimuotokuidut ovat värjättyjä OM1-monimuotokuituja (GKL). 

Keskiputkirakenne: rasvatäytteinen muovinen keskiöputki.
Keskiöputken ympärillä pituussuuntainen paisuva nauhoitus.
Suojana muovipäällysteinen poimutettu teräsnauha limityksellä. Teräsnauhan nimellispaksuus 0,15 mm.
Kaksi halkaisijaltaan 1,6 mm:stä teräslankaa vaipan sisällä vetoelementteinä.
Ulkovaippa mustaa UV-suojattua PE:ta. Vaipan nimellispaksuus 2,5 mm.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli maa G652D K6000
  • Tuotenimi: FYOVD2PMU 12xSM
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli maa
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002171013
  • Toimittajan tuotekoodi: L10076

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.18 kg
  • Tilavuus: 0.182 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 13.5 mm
  • Korkeus: 13.5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
  • Palonkestävyys: Ei
  • Kuitujen lukumäärä: 12
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Kyllä
  • Kemikaaleja kestävä: Kyllä
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: OS2
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Keskiputki
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
  • Metalliton kaapeli: Ei
  • Maakaapeli: Kyllä
  • Soveltuu puhallukseen: Ei
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 14 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Kyllä
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Kyllä
  • Kaapelin muoto: Muu
  • Maksimi vetolujuus asennettaessa: 5 kN kN
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli maa G652D K6000 - FYOVD2PMU 12xSM
Arvostele