Puhelinsisäkaapeli Nestor, Eca - RKKN 2x0,6 SIPU, Tinaamaton, E
Cu-johtiminen (tinaamattomat) Telekaapeli sisä, CPR: Eca, 500m/P2
Sähkönumero:
0217093
GTIN:
6410002170931
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Parikierretty ristikytkentäkaapeli.
Johdin 0,6 mm hehkutettu kupari, eriste polyamidia.
Johtimien värit sininen ja punainen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puhelinsisäkaapeli Nestor, Eca
- Tuotenimi: RKKN 2x0,6 SIPU, Tinaamaton, E
- Yleisnimi: Telekaapeli sisä
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002170931
- Toimittajan tuotekoodi: L10072
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.007 kg
- Tilavuus: 0.016 L
- Pituus: 28 mm
- Leveys: 28 mm
- Korkeus: 21 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Ei
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.28 mm² mm²
- Johdineriste: polyamidi (PA)
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Parikertaus: Parit
- Johtimen halkaisija: 0.6 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...60 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -45...70 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 1
- Johtimien määrä: 2
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 1.9 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 58 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Paino: 6.5 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- AWG: 23
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu puhelinkaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu datakaapeliksi: Ei
- Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu