Puhelinilmakaapeli Nestor - VMOHBUK-TL 50x2x0,5
Cu-johtiminen Telekaapeli ilma
Sähkönumero:
0217029
GTIN:
6410002170290
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Ilmakaapeli
- Hehkutettu kuparilanka, nimellishalkaisija 0,5 mm
- PE-eristys, foam-skin
- Kaksi eristettyä johdinta on kerrattu pariksi
- Kymmenen paria kerrattu peruslohkoksi
- Viisi peruslohkoa kerrattu yhteen
- Kaapelisydän on täytetty täyterasvalla
- Kaapelisydän on suojattu vesiestonauhalla
- Kaapelissa on alumiininauha ja kaksi tinattua kuparimaalankaa
- Kannatinvaijeri galvanoitua teräsköyttä 7x1,20 mm
- Musta UV-suojattu PE-vaippa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puhelinilmakaapeli Nestor
- Tuotenimi: VMOHBUK-TL 50x2x0,5
- Yleisnimi: Telekaapeli ilma
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002170290
- Toimittajan tuotekoodi: L10031
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.52 kg
- Tilavuus: 0.693 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 21 mm
- Korkeus: 33 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.2 mm² mm²
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: väri ja numero
- Palonkestävyys: Ei
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: 3
- Johtimen halkaisija: 0.5 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...60 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -45...70 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 50
- Suojavaippa: Al/PE
- Johtimien määrä: 100
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Kertauksen tyyppi: niput ja kerrokset
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 33 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Nopeuskerroin (NVP): 76 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 498 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- AWG: 24
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Kyllä
- Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 315 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 315 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 147 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Muu
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu puhelinkaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu