Puhelinmaakaapeli Nestor - VMOHBU-TL 20x2x0,8

Cu-johtiminen Telekaapeli kanava
Sähkönumero: 0217020
GTIN: 6410002170207
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

VMOHBU-TL on yleiskäyttöinen kanava- ja maakaapeli. Taajuusalue 10 MHz saakka.

Johdin on hehkutettu kuparilanka, nimellishalkaisija 0,5/0,6/0,8 mm. PE-eristys, Foam-skin.
Kaksi eristettyä johdinta on kerrattu yhteen pariksi.
10 paria on kerrattu yhteen peruslohkoksi. Lohkot on erotettu toisistaan värillisellä tunnusnauhalla.
5 tai 10 peruslohkoa on kerrattu yhteen päälohkoksi. Päälohkot erotetaan toisistaan numeroiduilla muovinauhoilla.
Perus- ja päälohkot on kerrattu yhteen kaapelisydämeksi.
Kaapelisydän on täytetty myrkyttömällä, iholle turvallisella täyterasvalla. Kaapelisydän on suojattu vesiestonauhalla ja sidottu polyesterilangoilla. Kosteussuojana yhdeltä puolelta päällystetty alumiininauha ja tinattu kuparimaalanka 0,8 mm. (>50 -parisilla kaksi lankaa 0,8 mm).
Ulkovaippa UV-suojattu musta PE.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Puhelinmaakaapeli Nestor
  • Tuotenimi: VMOHBU-TL 20x2x0,8
  • Yleisnimi: Telekaapeli kanava
  • Tuotesarja: Nestor
  • Tavaramerkki: NESTOR
  • GTIN: 6410002170207
  • Toimittajan tuotekoodi: L10022

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.42 kg
  • Tilavuus: 0.4 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 20 mm
  • Korkeus: 20 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
  • Johdineriste: Polyolefiini
  • Johdintunniste: väri ja numero
  • Palonkestävyys: Ei
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: 3
  • Johtimen halkaisija: 0.8 mm mm
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Folio
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...60 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -45...70 °C °C
  • Kerrattujen elementtien lukumäärä: 20
  • Suojavaippa: Al/PE
  • Johtimien määrä: 40
  • Maakaapeli: Kyllä
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
  • Kertauksen tyyppi: niput ja kerrokset
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 21.7 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Nopeuskerroin (NVP): 76 % %
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Paino: 442 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • AWG: 20
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 326 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 326 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 152 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
  • Soveltuu puhelinkaapeliksi: Kyllä
  • Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
  • Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
  • Maanalainen asennustapa: vapaasti ja asennusputkeen
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Puhelinmaakaapeli Nestor - VMOHBU-TL 20x2x0,8
Arvostele