Parikaap suojaamaton dual kat6 - 1711053-1 2x4P U/UTP LSZH Dca
Dca- s2 d2 a1
Sähkönumero:
0216213
GTIN:
6410002162134
Tuotteen minimi tilauserä on 6 000 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Parikaap suojaamaton dual kat6
- Tuotenimi: 1711053-1 2x4P U/UTP LSZH Dca
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli
- Tavaramerkki: TYCO EL.LOG. SCHRACK
- GTIN: 6410002162134
- Toimittajan tuotekoodi: 1711053-1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 6000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.09 kg
- Tilavuus: 0.091 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 13 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 49 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Termoparikaapeli
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
Kirjoita arvostelu