Parikaapeli suojaamaton kat6 - 2316552-1 4P U/UTP HF 305m F2
CAT6 UTP SOLID PR04 WH LSZH 305M LAATIKKO
Sähkönumero:
0216038
GTIN:
6410002160383
Tuotteen minimi tilauserä on 305 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Parikaapeli suojaamaton kat6
- Tuotenimi: 2316552-1 4P U/UTP HF 305m F2
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli
- Tuotesarja: Enterprise
- Tavaramerkki: TYCO EL.LOG. SCHRACK
- GTIN: 6410002160383
- Toimittajan tuotekoodi: 219585-2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 305
- Peruserä: 305
- Yksikkö: M
- Paino: 0.044 kg
- Tilavuus: 0.036 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 49 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Termoparikaapeli
Kirjoita arvostelu