Räjäytyslanka - RLE 2 x 0,6 pun/kelt MK300

Sähkönumero: 0212220
GTIN: 6412772122202
Tuotteen minimi tilauserä on 300 M

Käytetään jatkoslankana räjäytyksissä.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Räjäytyslanka
  • Tuotenimi: RLE 2 x 0,6 pun/kelt MK300
  • Yleisnimi: Räjäytyslanka
  • Tavaramerkki: KAJOTE
  • GTIN: 6412772122202
  • Toimittajan tuotekoodi: 0212220

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 300
  • Peruserä: 300
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.012 kg
  • Tilavuus: 0.01 L
  • Pituus: 21.544 mm
  • Leveys: 21.544 mm
  • Korkeus: 21.544 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.6 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Ulkovaipan materiaali: Ei ole
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...70 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
  • Johtimien määrä: 2
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Räjäytyslanka - RLE 2 x 0,6 pun/kelt MK300
Arvostele