Räjäytyslanka - RL 1x0,6 PUNAINEN
6412772122066
Sähkönumero:
0212206
GTIN:
6412772122066
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Käytetään jatkoslankana räjäytyksissä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Räjäytyslanka
- Tuotenimi: RL 1x0,6 PUNAINEN
- Yleisnimi: Räjäytyslanka
- Tavaramerkki: KAJOTE
- GTIN: 6412772122066
- Toimittajan tuotekoodi: 0212206
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.002 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 1.4 mm
- Korkeus: 1.4 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.6 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...70 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
- Johtimien määrä: 1
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu