Putkijohto Dca HF Wirell Aalto - 20HF-A 1CAT6 UTP-COAX Dca R100

Sähkönumero: 0211310
GTIN: 6410002113105
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M

Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennetut halogeenivapaat 1xCAT 6 UTP ja COAX (5mm) Dca data- ja antennikaapeli. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.

Tuotteena 20HF-A 1CAT6 UTP-COAX dca on tarkoitettu lähinnä kuvan, äänen ja datan siirtoon. Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.

Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Putkijohto Dca HF Wirell Aalto
  • Tuotenimi: 20HF-A 1CAT6 UTP-COAX Dca R100
  • Yleisnimi: Putkijohto
  • Tuotesarja: Aalto
  • Tavaramerkki: WIRELL
  • GTIN: 6410002113105

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 100
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.112 kg
  • Tilavuus: 0.062 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 20 mm
  • Korkeus: 20 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Putkijohto
  • Väri: Harmaa
  • Ulkohalkaisija: 20 mm mm
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Materiaali: Polypropeeni
  • Käyttölämpötila-alue: -15...70 °C °C
  • Soveltuu betonirakenteeseen: Kyllä
  • Soveltuu valuasennukseen: Kyllä
  • Soveltuu puurakenteeseen: Kyllä
  • Soveltuu onttoon seinään: Kyllä
  • Iskunkestävyysluokka: luja (luokka 4)
  • FR (fire retandant) -versio: Kyllä
  • Puristuslujuusluokka: keskiluja (luokka 3)
  • Taipuisuus: Joustava
  • Erittäin liukas sisäpinta: Kyllä
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
  • Uppoasennus: Kyllä
  • Signaali-/telekaapelien lukumäärä: 1
  • Koaksiaalikaapelien lukumäärä: 1
  • Vetolanka: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Putkijohto Dca HF Wirell Aalto - 20HF-A 1CAT6 UTP-COAX Dca R100
Arvostele