Putkijohto Eca HF Wirell Aalto - 20HF-A COAX Eca HF R100
Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu halogeenivapaa Careltech® 6.8mm COAX Eca HF antennikaapeli. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.
Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Tähän tuotteeseemme käyvät esim. seuraavat Cabelcon merkkiset liittimet:
S 75 265 37
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Putkijohto Eca HF Wirell Aalto
- Tuotenimi: 20HF-A COAX Eca HF R100
- Yleisnimi: Putkijohto
- Tuotesarja: Aalto
- Tavaramerkki: WIRELL
- GTIN: 6410002113068
- Toimittajan tuotekoodi: 20HF-A COAX HF R100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.11 kg
- Tilavuus: 0.4 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkijohto
- Väri: Harmaa
- Ulkohalkaisija: 20 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Materiaali: Polypropeeni
- Käyttölämpötila-alue: -15...70 °C °C
- Soveltuu betonirakenteeseen: Kyllä
- Kone- ja järjestelmäasennus: Kyllä
- Soveltuu valuasennukseen: Kyllä
- Soveltuu ulkoasennukseen: Kyllä
- Soveltuu puurakenteeseen: Kyllä
- Soveltuu onttoon seinään: Kyllä
- Iskunkestävyysluokka: luja (luokka 4)
- FR (fire retandant) -versio: Kyllä
- Puristuslujuusluokka: keskiluja (luokka 3)
- Taipuisuus: Joustava
- Erittäin liukas sisäpinta: Kyllä
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Uppoasennus: Kyllä
- Koaksiaalikaapelien lukumäärä: 1
- Vetolanka: Ei