Putkijohto Eca HF Wirell Aalto - 20HFA2CAT6UTP-COAX Eca HF R100

Sähkönumero: 0211305
GTIN: 6410002113051
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M

Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu halogeenivapaat Careltech® 2xCAT 6 UTP Eca HF ja 5 mm COAX Eca  HF data- ja antennikaapelit. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.

Tuotteena 20HF-A 2CAT6 UTP-COAX 5mm  Eca HF on tarkoitettu lähinnä kuvan, äänen ja datan siirtoon. Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.

Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

Tähän tuotteeseemme käyvät esim. seuraavat Cabelcon merkkiset liittimet:
S 75 501 87 - 3.9mm
S 75 414 00 - 3.9mm
S 75 501 96 - 3.7mm
S 75 413 98 - 3.7mm

Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Putkijohto Eca HF Wirell Aalto
  • Tuotenimi: 20HFA2CAT6UTP-COAX Eca HF R100
  • Yleisnimi: Putkijohto
  • Tuotesarja: Aalto
  • Tavaramerkki: WIRELL
  • GTIN: 6410002113051

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 100
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.175 kg
  • Tilavuus: 0.484 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 22 mm
  • Korkeus: 22 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Putkijohto
  • Väri: Harmaa
  • Ulkohalkaisija: 20 mm mm
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Materiaali: Polypropeeni
  • Käyttölämpötila-alue: -15...70 °C °C
  • Soveltuu betonirakenteeseen: Kyllä
  • Soveltuu valuasennukseen: Kyllä
  • Soveltuu ulkoasennukseen: Ei
  • Soveltuu puurakenteeseen: Kyllä
  • Soveltuu onttoon seinään: Kyllä
  • Iskunkestävyysluokka: luja (luokka 4)
  • FR (fire retandant) -versio: Kyllä
  • Puristuslujuusluokka: keskiluja (luokka 3)
  • Taipuisuus: Joustava
  • Erittäin liukas sisäpinta: Kyllä
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
  • Uppoasennus: Kyllä
  • Koaksiaalikaapelien lukumäärä: 1
  • Tietoverkkokaapelien lukumäärä: 2
  • Vetolanka: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Putkijohto Eca HF Wirell Aalto - 20HFA2CAT6UTP-COAX Eca HF R100
Arvostele