Putkijohto Eca HF Wirell Aalto - 20HF-A 2CAT 6 UTP Eca HF R100
Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu halogeenivapaat Careltech® 2CAT 6 UTP Eca HF datakaapelit. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.
Tuotteena 20HF-A 2CAT6 UTP HF on tarkoitettu lähinnä kuvan, äänen ja datan siirtoon. Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Putkijohto Eca HF Wirell Aalto
- Tuotenimi: 20HF-A 2CAT 6 UTP Eca HF R100
- Yleisnimi: Putkijohto
- Tuotesarja: Aalto
- Tavaramerkki: WIRELL
- GTIN: 6410002113044
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.112 kg
- Tilavuus: 0.062 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkijohto
- Väri: Harmaa
- Ulkohalkaisija: 20 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Materiaali: Polypropeeni
- Käyttölämpötila-alue: -15...70 °C °C
- Soveltuu betonirakenteeseen: Kyllä
- Soveltuu valuasennukseen: Kyllä
- Soveltuu puurakenteeseen: Kyllä
- Soveltuu onttoon seinään: Kyllä
- Iskunkestävyysluokka: luja (luokka 4)
- FR (fire retandant) -versio: Kyllä
- Puristuslujuusluokka: keskiluja (luokka 3)
- Taipuisuus: Joustava
- Erittäin liukas sisäpinta: Kyllä
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Uppoasennus: Kyllä
- Tietoverkkokaapelien lukumäärä: 2
- Vetolanka: Ei