• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Parikaapeli parisuojattu kat6A - DCC6AFTP4PH 4P U/FTP LSZH DCa

Dca s2d2a1 Kertakäyttökela
Sähkönumero: 0210319
GTIN: 6410002103199
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Neljä parinen parisuojattu Cat6A parikaapeli on nipussa itsestään sammuva, vähän savua muodostava ja halogeeniton (IEC-60332-3).

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Parikaapeli parisuojattu kat6A
  • Tuotenimi: DCC6AFTP4PH 4P U/FTP LSZH DCa
  • Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6a
  • Tavaramerkki: APS
  • GTIN: 6410002103199
  • Toimittajan tuotekoodi: DCC6AFTP4PH

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.015 kg
  • Tilavuus: 0.049 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 7 mm
  • Korkeus: 7 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 30 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Ei
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Harmaa
  • Kategoria: 6A (TIA)
  • Johtimen halkaisija: 0.565 mm mm
  • Parisuojaus: Folio
  • Yhteinen suoja: Ei ole
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: 0...50 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: 0...50 °C °C
  • Suojavaippa: Ei ole
  • Johtimien määrä: 8
  • Maakaapeli: Ei
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
  • Kertauksen tyyppi: Nippu
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 7 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Nopeuskerroin (NVP): 74 % %
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
  • Paino: 51 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • AWG: 23
  • Pitkittäinen vedenesto: Ei
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 53 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 53 mm mm
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 26 mm mm
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
  • Maanalainen asennustapa: Muu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Parikaapeli parisuojattu kat6A - DCC6AFTP4PH 4P U/FTP LSZH DCa
Arvostele