Parikaapeli ulkoasennus kat6 - W5UX042WEB50 4P U/UTP PE/LSZH
Kertakäyttökela
Sähkönumero:
0210317
GTIN:
6410002103175
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Suojaamaton Cat6 U/UTP parikaapeli ulkoasennukseen, musta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Parikaapeli ulkoasennus kat6
- Tuotenimi: W5UX042WEB50 4P U/UTP PE/LSZH
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6
- Tuotesarja: APS
- Tavaramerkki: APS
- GTIN: 6410002103175
- Toimittajan tuotekoodi: W5UX042WEB50
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.052 kg
- Tilavuus: 0.049 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Väri
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: 6
- Johtimen halkaisija: 0.55 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: 0...50 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 4
- Johtimien määrä: 8
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 8.1 mm mm
- Nopeuskerroin (NVP): 69 % %
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 58 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- AWG: 23
- Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 81 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 81 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 120 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Pyöreä
Kirjoita arvostelu