Parikaapeli parisuojattu kat6A - DCC6ASTP4PH-500 F/FTP LSZH Dca
Dca s2d2a2 Kertakäyttökela
Sähkönumero:
0210301
GTIN:
6410002103014
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Parikaapeli.
- Johtimet kuparia, AWG 23/1
- Johtimet kierretty pareiksi
- Johtimien ympärillä oleva eriste polyeteeniä (FOAM PE)
- Parit suojattu muovipäällysteisellä alumiinifoliolla (PiMF)
- Vaippa palamatonta ja halogeenivapaata (LSZH)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Parikaapeli parisuojattu kat6A
- Tuotenimi: DCC6ASTP4PH-500 F/FTP LSZH Dca
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6a
- Tavaramerkki: APS
- GTIN: 6410002103014
- Toimittajan tuotekoodi: DCC6ASTP4PH-500
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.049 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 91 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Ei
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: 6A (TIA)
- Parisuojaus: Folio
- Yhteinen suoja: Folio
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: 0...50 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -20...60 °C °C
- Johtimien määrä: 8
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 7.4 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 74 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- AWG: 23
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 60 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 60 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 30 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Maanalainen asennustapa: Muu
Kirjoita arvostelu